simturn DX vágóbetét, teljes sugarú hornyok, Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Cikkszám: D11.0008.157 VL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D11.0008.157 VL X800
EAN / GTIN 4069769120592
Gyártó száma A689X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 11,0 mm
  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (tűrés +0,05)
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • a = 10,70 mm