simturn DX forgácsolóbetét, furatolás és ferdefúrás, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D10.4545.02.10 FL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D10.4545.02.10 FL X800
EAN / GTIN 4069769117103
Gyártó száma AAY2X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrás és ferdítés
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,5 mm
  • S = 2,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • b = 4,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm