simturn DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D10.1866.02.11 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D10.1866.02.11 YR X800
EAN / GTIN 4069769116595
Gyártó száma AFCGX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 3,9 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (min. furat) = 11,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 6,60 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°