simturn DX betét, hornyolás és ferdítés, Dmin=10 mm, w=1 mm

Cikkszám: D10.0810.00.10 PR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D10.0810.00.10 PR X800
EAN / GTIN 4069769114546
Gyártó száma AHZ3X800
L-szám L23830 401
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=10 mm, w=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • f = 5,8 mm