simturn DX betét, horony- és profil esztergálás, Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Cikkszám: D10.0200.02.10 NR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D10.0200.02.10 NR X800
EAN / GTIN 4069769112597
Gyártó száma AFBKX800
L-szám L23830 105042
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Nútfúrás és profil esztergálás
Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 5,8 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 1,8 mm