simturn DX befogótartó, acél, kerek szár, belső hűtőfolyadék-ellátás, D=16 mm, L2=16 mm

Cikkszám: D10.0016.16 ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D10.0016.16 ST
EAN / GTIN 4069769109948
Gyártó száma ACCJ
L-szám L23830 1428
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX késszár
Acél, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=16 mm, L2=16 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATK8
  • L2 = 16,0 mm
  • b = 7,40 mm
  • L1 = 97,0 mm
  • Csavarhúzó = T9F
  • ØD = 16,0 mm (tűrés g6)
  • h = 15,0 mm