simturn DX szorítótartó, keményfém, kerek szár, belső hűtőfolyadék-ellátás, D=12 mm, L2=24 mm

Cikkszám: D10.0012.24 HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D10.0012.24 HM
EAN / GTIN 4069769109863
Gyártó száma AKMV
L-szám L23830 494
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX késszár
Keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=12 mm, L2=24 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 7,4 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 92,0 mm
  • Csavar = ATK8
  • ØD = 12,0 mm (tűrés h6)
  • L2 = 24,0 mm
  • Csavarhúzó = T9F