simturn DX maróbetét, teljes sugarú hornyok, Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Cikkszám: D10.0009.18.10 VL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D10.0009.18.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109672
Gyártó száma AFQ8X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 5,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tűrés +0,05)
  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • S = 3,9 mm