simturn DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D09.2055.02.09 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D09.2055.02.09 YR X800
EAN / GTIN 4069769108484
Gyártó száma AWGVX800
L-szám L23830 104955
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 3,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • a = 8,60 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,50 mm
  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • ØDmin (min. furat) = 9,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm