simturn DX befogótartó, keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás, D=12 mm, L2=56 mm

Cikkszám: D09.0012.56 HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D09.0012.56 HM
EAN / GTIN 4069769104776
Gyártó száma AWFA
L-szám L23830 267
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX késszár
Keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=12 mm, L2=56 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATK3
  • L1 = 122,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 6,6 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tűrés h6)
  • Csavarhúzó = T8F