simturn DX betét, teljes sugarú hornyok, Dmin=9 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,6 mm

Cikkszám: D09.0006.12.09 VL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D09.0006.12.09 VL X800
EAN / GTIN 4069769104431
Gyártó száma AWGXX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=9 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,6 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,6 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 1,20 mm (tűrés +0,05)
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • f = 5,5 mm
  • R = 0,60 mm