simturn® DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D08.0046.02.08 YER X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D08.0046.02.08 YER X400
EAN / GTIN 4069769099676
Gyártó száma AZC9X400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn® DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,8 mm