simturn DX vágóbetét, teljes sugarú furatok, Dmin=8 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1 mm

Cikkszám: D08.0004.08 VR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D08.0004.08 VR X800
EAN / GTIN 4069769098969
Gyártó száma AAP2X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=8 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,0 mm
  • w = 0,80 mm (tűrés +0,05)
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • R = 0,40 mm
  • f = 4,8 mm