simturn DX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Cikkszám: D07.1841.01 YL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám D07.1841.01 YL X800
EAN / GTIN 4069769097696
Gyártó száma AXA8X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,10 mm
  • ap = 0,13 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • S = 3,7 mm
  • a = 6,55 mm
  • f = 4,15 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ØDmin (min. furat) = 7,0 mm