CXB 30K2 számláló mérleg, mérési tartomány 30000 g, leolvashatóság 2 g

Cikkszám: CXB 30K2
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CXB 30K2
EAN / GTIN 4045761085473
Gyártó száma CXB 30K2
L-szám L40250 2537
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 18 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 300×225 mm
  • A készülékház méretei: Sz×D×H, 300×330×110 mm
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 200 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 óra
  • Nettó súly kb. 4,0 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek