Leírás:
	
	
                
                    
		Egy innovatív termék, amely akár 8 órán keresztül hűti a dolgozókat. A hőstressz megelőzésére tervezett technológiák és alapanyagok használatával ez a mellény ideális hőmérsékleten tartja a testet, így viselője még a legmelegebb és legpárásabb időben is kényelmesen dolgozhat. Egyszerűen itassa át a mellényt vízzel, és nyomkodja ki, hogy eltávolítsa a felesleget. A mellényt ezután lehet viselni, és nem fogja átnedvesíteni az alatta lévő ruhákat. Ha a mellény megszáradt, egyszerűen ismételje meg a műveletet további 8 órán át tartó hűsítő kényelem érdekében.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Könnyű és kényelmes
 - Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
 - Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
 - Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
 - Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
 - Áztassa vízbe az aktiváláshoz
 - CE minősítés
 - UKCA jelöléssel
 
 
                
                
            
                
	
		Szabvány:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		Shell szövet: 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Töltet összetétele: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 330
Töltelék súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 20-szor mosható