Hűtő mellény Grey S/M R

Cikkszám: CV01GRRS/M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám CV01GRRS/M
EAN / GTIN 5036108324149
Gyártó száma CV01GRRS/M
L-szám L01840 102979
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Egy innovatív termék, amely akár 8 órán keresztül hűti a dolgozókat. A hőstressz megelőzésére tervezett technológiák és alapanyagok használatával ez a mellény ideális hőmérsékleten tartja a testet, így viselője még a legmelegebb és legpárásabb időben is kényelmesen dolgozhat. Egyszerűen itassa át a mellényt vízzel, és nyomkodja ki, hogy eltávolítsa a felesleget. A mellényt ezután lehet viselni, és nem fogja átnedvesíteni az alatta lévő ruhákat. Ha a mellény megszáradt, egyszerűen ismételje meg a műveletet további 8 órán át tartó hűsítő kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
  • Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
  • Áztassa vízbe az aktiváláshoz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Töltet összetétele: Bambusz fonal PVA párnázott betéttel
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 330
Töltelék súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 20-szor mosható