Terhelés/mérőcella150kg (~1,5kN) S

Cikkszám: CS 150-3P1
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
Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CS 150-3P1
EAN / GTIN 4045761221475
Gyártó száma CS 150-3P1
L-szám L40250 3429
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • 4 vezetékes ″S″ mérőcella nikkelezett acélból erő- és tömegméréshez
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (EN 60529 szerint), hermetikusan hegesztett
  • Nikkelezett acél
  • Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez
  • Alkalmas függőmérlegekhez, tölcséres mérlegekhez és egyéb mérlegekhez, valamint erőmérésekhez és próbapadokhoz
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Megjegyzés: EX kivitel vagy C4 pontossági osztály kérésre
  • Névleges érték: 2 mV/V

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek