SAUTER CP 1500-0Y4mérőcella,

Cikkszám: CP 1500-0Y4
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
Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CP 1500-0Y4
EAN / GTIN 4045761242272
Gyártó száma CP 1500-0Y4
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • SAUTER CP 1500-0Y4 mérőcella, OIML osztály, C3, mérési tartomány 1,5 kg
  • CP Y4: Pontossági osztály az OIML R60 C2 szerint
  • CE és RoHS kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • Alumínium, eloxált
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, asztali mérlegekhez, platformmérlegekhez stb
  • Maximális platformméret 200x200 mm
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Névleges érzékenység: 0,9 mV/V