SAUTER CP 100-3P2 mérőcella, OIML C3 osztály, mérési tartomány 100 kg

Cikkszám: CP 100-3P2
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
Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CP 100-3P2
EAN / GTIN 4045761221253
Gyártó száma CP 100-3P2
L-szám L40250 3336
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • SAUTER CP 100-3P2 mérőcella, OIML osztály, C3, mérési tartomány 100 kg
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
  • Alumínium ötvözet, eloxált
  • Alkalmas árképző mérlegekhez, padmérlegekhez stb
  • Maximális platformméret 100-300 kg 400x400 mm 400x400 mm
  • Maximális platformméret 400-500 kg 450x450 mm 450x450 mm
  • Névleges érték: 2 mV/V
  • Megjegyzés: OIML R60 C4 vagy C5 szerinti változat kérésre