simcut K2 befogótartó, menetforgácsoló fej TORNOS gépekhez, Ds=12 mm, vágóélek száma=9

Cikkszám: CK2.A.AA50.12.09
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám CK2.A.AA50.12.09
EAN / GTIN 4069769095050
Gyártó száma AZU9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut K2 szorítótartó
Menetkavaró fej TORNOS gépekhez
Ds=12 mm, vágóélek száma=9

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T10F
  • Csavar = ATKM
  • ØDS = 12,0 mm
  • A betétülések száma = 9
  • ØDa = 50,0 mm
  • L = 15,1 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Egység = 417627
  • ØDk = 64,0 mm
  • l = 3,5 mm