Biztonsági cipő S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 42

Cikkszám: CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
Ár / 1 Pár
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Composite
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat PERBUNAN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Composite
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
EAN / GTIN 4044348623695
Gyártó száma CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
L-szám L00780 6165
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Puha nubukbőr
  • Porvédő nyelv
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Fémmentes, kompozit orrbetét
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Univerzális ütéscsillapítás
  • Járótalp Perbunan CK ESD

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PERBUNAN" Összes megtekintése