simcut F5 befogótartó, menetforgácsoló fej TSUGAMI gépekhez, Ds=12 mm, vágóélek száma=6

Cikkszám: CF5.BB52.12.10.06
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám CF5.BB52.12.10.06
EAN / GTIN 4069769094770
Gyártó száma A103
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut F5 szorítótartó
Menetkavaró fej TSUGAMI gépekhez
Ds=12 mm, vágóélek száma=6

Műszaki paraméterek:

  • ØTk = 44,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Aggregátum = 3268 Y452
  • L = 10,0 mm
  • ØDk = 52,0 mm
  • A betétülések száma = 6
  • ØDS = 12,0 mm
  • ØDa = 52,0 mm
  • l = 10,0 mm
  • Csavar = ATKG