simcut F5 indexelhető betét, menetforgácsoló betét, metrikus ISO menet, teljes profil, P=0,8 mm

Cikkszám: CF5.080.MT.02 M HX79
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám CF5.080.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094398
Gyártó száma A28QHX79
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut F5 vágóbetét
Cérnaforgácsoló lemez, metr. ISO menet, teljes profil
P=0,8 mm

Műszaki paraméterek:

  • h3 = 0,49 mm
  • PDX = 0,60 mm
  • S = 3,93 mm
  • R = 0,10 mm
  • b = 4,10 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,80 mm