Digitális mérőműszer

Cikkszám: CE HSN
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
Termék fajtája Interfész box

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CE HSN
EAN / GTIN 4045761246164
Gyártó száma CE HSN
L-szám L40250 2757
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Digitális kiértékelő egység terhelésmérő cellákhoz CE HSN
  • Biztonsági mentés és visszaállítás USB kapcsolaton keresztül
  • Helytakarékos beépítés a vezérlőszekrényekbe a kis kialakításnak köszönhetően
  • Rendkívül magas mérési frekvencia lehetséges, akár 1600 adatsor/s
  • Időtakarékos G-Cal TM technológia (földrajzi kalibrálás) a gyors és pontos kalibráláshoz súlyok nélkül, kényelmesen hálózaton vagy interneten keresztül világszerte
  • Belső felbontás 24 Bit
  • A modulok akár külön-külön, akár buslink rendszerként is használhatók, összesen legfeljebb 332 DIN-sínes modullal
  • Világos LED kijelző a vizuális vezérléshez és beállításokhoz
  • A számos interfész-változatnak köszönhetően a modulok ideálisan integrálhatók a meglévő infrastruktúrákba és rendszerekbe
  • A modul konfigurálása kényelmesen elvégezhető egy csatlakoztatott PC-n keresztül a megfelelő szoftverrel (letöltés lásd internet)
  • Kényelmes kommunikáció távoli egységeken keresztül

Jellemző:

  • Méretek Sz×D×H 120×101×23 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C / 40 °C
  • 7 szegmens LED kijelző, számjegy magasság 7,62 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek