Számláló mérleg; Max 36 kg, d=0,2 g

Cikkszám: CDS 36K0.2L
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CDS 36K0.2L
EAN / GTIN 4045761356955
Gyártó száma CDS 36K0.2L
L-szám L40250 1098
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Önmagyarázó, grafikusan támogatott kezelőpanel, a műveletek sorrendje azonnal érthető még kezelési útmutató nélkül is, nincs betanítási idő = költségmegtakarítás, ideális a tapasztalatlan felhasználók számára, a vizualizált sorrend elkerüli a kezelési hibákat
  • A 4 munkalépés balról jobbra haladva történik: Üres edényt helyezzen a mérőlemezre, és a gomb megnyomásával tarázzon (TARE), Töltse a megszámolt mennyiség referenciamennyiségét a tartályba (5, 10 vagy 20 darab), [[3]] Erősítse meg a kiválasztott referenciamennyiséget a gomb megnyomásával (5, 10 vagy 20), [[4]] Töltse a számlált mennyiséget a tartályba. A darabszám közvetlenül a kijelzőn jelenik meg
  • Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek, például RS-232, USB, Bluetooth vagy Ethernet csatlakoztatását az adatok és vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítés nélkül
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
  • Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
  • A kiértékelő egységet fedő védőburkolat a szállítási terjedelemben található

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegyek magassága 21 mm
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél, B×T×H 500×400×125 mm
  • A kiértékelő egység méretei: B×T×H 225×115×60 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 0,6 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek