WX2 Eco Stretch overall, sötétkék, XL

Cikkszám: CD891NVRXL
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
Cikkszám CD891NVRXL
EAN / GTIN 5036108467655
Gyártó száma CD891NVRXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a WX2 overall rugalmas betétekkel, strapabíró GRS újrahasznosított poliészter anyaggal és klasszikus, karcsú szabású nadrágrésszel rendelkezik.
  • 7 zsebbel és térdvédő zsebekkel a tetején

Jellemző:

  • Tartós polikoton szövet a kiváló teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében
  • Újrahasznosított poliészterből készült
  • Akció vissza extra mozgásszabadságért
  • Kétirányú cipzár a gyors és egyszerű hozzáférésért
  • Oldalsó hozzáférési nyílások
  • 7 zseb bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • 1 tolltartó zseb
  • 2 oldalsó zseb
  • 2 hátsó zseb
  • 1 szabály zseb
  • 1 csavarkulcs zseb
  • 1 combzseb cipzárral
  • 60 °C-on mosható
  • Az innovatív, rugalmas betétek a legfontosabb mozgási területeken kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak.
  • Félig rugalmas derékrész a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Új stílus
  • Alsó betöltésű térdvédő zsebek