Leírás:
A WX2 munkanadrágunk női változata 4 zsebbel rendelkezik, amelyek kiváló tárolási lehetőséget biztosítanak anélkül, hogy a ruhadarabot növelnék. Az oldalsó elasztikus és 4 irányú sztreccs kiváló kényelmet és alkalmasságot biztosít ezen a munkanadrágon, mindezt újrahasznosított poliészterből.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Zippzáras oldalsó zseb
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Női szabás
- Új modell
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Könnyű
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Héj összetétele: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch 95% poliészter, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 95% poliészter, 5% elasztán
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;