PrecisionBits, Form C 6,3 (1/4″), készlet BitCase-ben, pántos csíptetővel, bőrcsomagolásban

Cikkszám: C6.702 BC CN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám C6.702 BC CN
EAN / GTIN 7610733294237
Gyártó száma PB C6.702 BC CN

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) forma, bittokban, hornyolt, Phillips, Pozidriv és Torx® csavarokhoz való övcsipesszel
  • 10 PrecisionBits bitblockban és PB 451 M mágneses tartóban
  • az iparban és a kézműiparban szokásos alkalmazásokhoz, tartós rendszer könnyen visszaszerelhető
  • kompatibilis külső hatszög DIN ISO 1173 szerint, alkalmas D 6,3 pontos, pontos, méretezett hegy rögzítésére
  • Optimális illeszkedés a csavarokba
  • Színkódolás a csavar típusa szerint, a jobb oldali gyors kéznél
  • Kiegyensúlyozott keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazma bevonat a rozsdavédelemért
  • , amelyet közvetlenül az övhöz kell rögzíteni, így egykezes és biztonságosan működtethető
  • a bitek egyszerű eltávolítása, Nyomja be az oldalt, és hajtsa ki újra
  • #Tide Ocean anyag: 100%-ban a part menti területekről származó műanyag utántöltése, felelős műanyag fogyasztás
  • , átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről