Rozsdamentes acél padlómérleg BXC 1.5T-4SM, mérési tartomány 1500 kg, leolvashatóság 0,5 kg

Cikkszám: BXC 1.5T-4SM
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám BXC 1.5T-4SM
EAN / GTIN 4045761481701
Gyártó száma BXC 1.5T-4SM
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású ipari szabvány, amely alkalmas durva használatra
  • Felülről rozsdamentes acélcsavarokkal csavarozott mérőlemez, így könnyen eltávolítható, higiénikus és könnyen tisztítható.
  • Mérési platform: Rozsdamentes acél, a nagy anyagvastagságnak köszönhetően rendkívül merev, 4 hermetikusan hegesztett rozsdamentes acél súlymérő cellával, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68.
  • A mérőállvány kényelmes szintezése és a csatlakozódobozhoz való hozzáférés felülről.
  • Analizátor: Rozsdamentes acél, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68, részletekért lásd KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Hálózatba kapcsolható mérleg kényelmes kezelési filozófiával
  • Ipar 4.0: Az adatok és a vezérlőparancsok opcionális cseréje akár négy interfészen keresztül, az egyedi igényeknek megfelelően.: két vezetékes és két vezeték nélküli interfész, a részletekért lásd KERN KXC-TM
  • Opcionálisan Alibi memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elemzését és elektronikus feldolgozását is az előírásoknak megfelelően.
  • Asztali talapzat, amely alapfelszereltségként fali konzolt is tartalmaz az analizátorhoz

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Mérlegplatform méretei Sz×T×H, rozsdamentes acél, 1000×1000×85 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 232×150×77,3 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
  • Nettó tömeg kb. 100 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.