Ultimate Modular Hi-Vis 3 az 1-ben esőkabát sárga/fekete M

Cikkszám: BX323YBRM
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
Cikkszám BX323YBRM
EAN / GTIN 5036108501441
Gyártó száma BX323YBRM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a figyelemfelkeltő esőkabáttal és levehető mellénnyel két ruhadarabot kap egyben.
  • A levehető mellény a kabáttal együtt vagy külön is viselhető.
  • Rádiós hurkokkal és hat zsebbel rendelkezik, és ha nem használja, egyszerűen elhelyezhető a kabát egyik oldalsó zsebében.
  • A kabát hét zsebbel rendelkezik, öt külső zsebbel és két belső zsebbel a mobiltelefon és az iPad számára.
  • A levehető kapucni sisakhoz is alkalmas, és mindkét ruhadarab szegmentált fényvisszaverő szalaggal van ellátva.
  • Teljesen hegesztett belső varratokkal, belső mandzsettával és állítható szegéllyel ez az esőkabát védelmet nyújt a munkanap során.

Jellemző:

  • Prémium minőségű, vízálló és lélegző anyag, mechanikus rugalmassággal
  • Vízálló, ragasztott varratokkal, amelyek megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetbevonat, a víz lecsúszik a szövet felületéről
  • A mellény a kabát zsebébe csomagolható és külön is viselhető
  • Kettős varrású varratok a nagyobb tartósság érdekében
  • Könnyen fogható húzók minden cipzárhoz
  • Húzózsinórral állítható szegély
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a kényelmes és kényelmes illeszkedésért
  • Tépőzáras mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Többfunkciós zsebek, amelyek bőséges tárolóhelyet biztosítanak
  • 2 rejtett zseb a középső cipzár mindkét oldalán
  • 2 oldalsó cipzáras zseb a biztonságos tároláshoz
  • Mellkasi zsebek
  • Tolltartó zseb
  • A jobb légáteresztő képesség érdekében a hónaljrészen cipzárak találhatók.
  • Artikulált dartsok a további formázáshoz
  • Sisakkal kompatibilis állítható kapucni
  • Ívelt hátsó szegély a nagyobb védelem érdekében
  • Kontrasztos panelek a szennyeződések elleni védelemhez
  • Ez a termék rendkívül sokoldalú, és számos különböző módon viselhető.
  • Tartós, lélegző, szélálló és vízálló anyag
  • Hővel felvitt szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 15 zseb bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Rádióhurkok a rádió egyszerű kivágásához
  • Levehető azonosító zseb
  • Telefonzseb
  • Belső táblagép-zseb a biztonságos tároláshoz
  • Levehető kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés vállalati márkajelzéshez
  • 40+ UPF besorolású szövet, amely az UV sugarak 98%-át blokkolja
  • 50 mosás után EN ISO 20471 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Új stílus
  • Bejegyzett közösségi formatervezési minta