Szerszámkészlet a szerszámosládában

Cikkszám: BSR20.SG4A
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám BSR20.SG4A
EAN / GTIN 3662424086045
Gyártó száma BSR20.SG4A
L-szám L60130 9887
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Textil szerszámosláda, kompakt kivitel 14″
  • Effektív szerszámok rendszerezése
  • Belső felosztás: Függőleges tároló a szerszámokhoz való azonnali hozzáférésért, rugalmas pánt a szerszámok tartásához, oldalsó tartó a Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmknak
  • Külső felosztás: 6 külső zseb, 1 tépőzárral állítható speciális zseb fűrésznek, 1 nagy zseb dokumentumoknak (A4) vagy a védőborító tárolására
  • A BS.PC15 számológép táska is tartható
  • Egyszerű és kényelmes használat
  • A táska tartalma könnyen hozzáférhető
  • 3 hordozási megoldás: Kerekek és teleszkópos fogantyú, alumínium fogantyú bőrborítással, vállrészen megerősített párnával ellátott heveder
  • Nagyon tartós szövet, 1200 denier
  • Kerekek átmérője: 90 mm
  • Hasznos kapacitás: 33 liter
  • Max. Súly: 18 kg

Jellemző:

  • [KG]: 16,5

Tartalom:

  • 1 lakatoskalapács, fa nyéllel, 32 mm (200H.32 )
  • 1 Precíziós centrállyukasztó 4 mm (256,4)
  • 4 PROTWIST® csavarhúzó nyílás AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 PROTWIST® csavarhúzó nyílás ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® csavarhúzó PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® csavarhúzó PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 PROTWIST® csavarhúzó, feszültségmérő (AV.HT1C)
  • 1 választék 1/4″-os hatszögletű dugókulcsokkal (R2NANO)
  • 9 nyitott végű csőkulcs 6-24 mm (44.)
  • 9 csőcsatlakozó, hajlított 5,5-13 mm (92A.)
  • 1 gördülő nyitott végű kulcs, krómozott 12″ (113A.12). C)
  • 2 racsnis kulcs (64C.J2)
  • 1 készlet 9 db hatszögletű csapszeges kulcs (82H.JP9A)
  • 1 állítható fogó, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 félköríves fogó, kerek pofákkal (185A.20G)
  • 1 univerzális fogó, szögletes (193.20G)
  • 1 átlós oldalvágó, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 Stillson csőkulcs, 350 mm (131A.14)
  • 1 állítható markolatú fogó hosszú állkapoccsal (501A)
  • 1 Rabitz fogó (495A.25 EL)
  • 1 Vágógép visszahúzható pengével (844.D)
  • 1 Kábelkés fa nyéllel (840.1)
  • 1 Univerzális vágó, egyenes pengével (980)
  • 1 Drótvágó rövid pengével (841)
  • 1 Vágógép (234A)
  • 1 Fémfűrész (601)
  • 10 Bimetál kézifűrészlap, 8 fog/cm (668A.8). )
  • 1 Feszítőrúd, egyenes, 400 mm (269)
  • 1 Drótkefe acél nyéllel (270A.MA)
  • 1 Kerek reszelő dugós nyéllel, 2 vágás, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 Félkörös reszelő dugós nyéllel, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 lapos reszelő dugaszolható fogantyúval (PAM.B250EMA)
  • 1 félköríves reszelő (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 professzionális lapos véső, 180 mm (263.18)
  • 1 acél mérőszalag, 2 m/13 mm ABS (893B.213) )
  • 1 trapéz alakú vízmérték (307B.40)
  • 1 tollas zseblámpa (779.PBT)