Csővázas zsákszállító kocsi

Cikkszám: B1215V
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám B1215V
EAN / GTIN 4017976012155
Gyártó száma B1215V
L-szám L90080 1037
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemezből készült , stabil hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 350
A vödör szélessége (mm): 450
Vödör mélysége (mm): 150
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes mélység (mm): 565
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek