Csavarhúzó PROTWIST RtxPlus IPR40

Cikkszám: ATXRP40X150
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ATXRP40X150
EAN / GTIN 3662424098215
Gyártó száma ATXRP40X150
L-szám L60130 10340
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Megfelel a Tamper Resistant Torx Torx Plus® specifikációknak.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Gyantya anyaga: Puha a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengéje ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 6.6
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7.0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • RESITORX[NR]: IPR40
  • [G]: 173