Csavarhúzó PROTWIST rövid PH1

Cikkszám: ATP1X25
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ATP1X25
EAN / GTIN 3662424096518
Gyártó száma ATP1X25
L-szám L60130 9406
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Rövid, kerek penge és gömb alakú markolat a szűk helyeken történő munkavégzéshez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 81
  • L1[mm]: 25
  • L2[mm]: 56
  • FILIPP [SZÁM]: PH1
  • [G]: 38