Csavarhúzó PROTWIST 1000V PH1

Cikkszám: ATP1X100TVE
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ATP1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096471
Gyártó száma ATP1X100TVE
L-szám L60130 9754
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A biztonsága érdekében minden Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmt a gyártás után 10 000 voltos VDE-tesztnek vetettek alá 10 másodpercig.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% tartósság + 100% ellenállás.
  • Gyantya anyaga: puha markolat a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • D2[mm]: 4,8
  • D3[mm]: 6,5
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 70