1/4″ Dugókulcs hosszú, AS954E 9/16″

Cikkszám: AS2305A 9/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AS2305A 9/16
EAN / GTIN 4991644008353
Gyártó száma AS2305A 9/16
L-szám L60050 10047
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 50 mm
  • Dimenzió D2: 17,1 mm
  • D1: 18,8 mm
  • Hosszúság: 9,1 mm
  • Magasság: 39 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 9/16″
  • Belső dupla hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén