SG Cut C15 nitril kesztyű (kiskereskedelmi) Kék/fekete XS

Cikkszám: APR18B8RXS
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
Cikkszám APR18B8RXS
EAN / GTIN 5036108450435
Gyártó száma APR18B8RXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a kesztyű a fenntarthatóság szem előtt tartásával lett kifejlesztve, és újrahasznosított 15-ös vastagságú PET-fonalból készül, amely biztosítja a nedvességelvezetést és egész napos viselési kényelmet.
  • Az egyedülálló kötött szerkezet és a leeresztett kisujj kényelmes illeszkedést és fokozott viselési kényelmet biztosít, míg a mikrolabda nitril bevonat 360°-os légáteresztő képességet biztosít.
  • C szintű TDM vágásvédelemmel, megerősített hüvelykujjhajlítással a nagyobb tartósság érdekében, valamint érintőképernyő-kompatibilis ujjhegyekkel rendelkezik.
  • Az értékesítésre kész csomagolás megkönnyíti a bemutatást és az értékesítést.

Jellemző:

  • C szintű vágásállóság
  • Újrahasznosított műanyag palackokból készült
  • 21% újrahasznosított anyagot tartalmaz
  • Gyártás során párként 227 g CO2-kibocsátást takarít meg
  • Szilikonmentes – Ideális gyártáshoz, festékfelhordáshoz, elektronikához és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelent.
  • Nitril mikrolabda bevonat, amely tökéletesen alkalmas rendkívül nagy ügyességet igénylő feladatokhoz
  • A Texpel Micro antimikrobiális bevonat 99,9%-ban elpusztítja a baktériumokat.
  • Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás során
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Ez a kesztyű a legtöbb mobil érintőképernyős eszközzel használható.
  • Kiskereskedelmi címke, amely elősegíti a kiskereskedelmi értékesítés bemutatás
  • ANSI vágási szint A3
  • A 15-ös vastagságú bélés biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • UKCA jelöléssel ellátott
  • CE élelmiszerbiztonság
  • Új stílus