FD vegyszerálló B Latex kesztyű Blue XXL U

Cikkszám: AP75BLUXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP75BLUXXL
EAN / GTIN 5036108408108
Gyártó száma AP75BLUXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az FD vegyszerálló B latex kesztyűt kifejezetten az élelmiszeripar számára terveztük, kiváló minőségű latexszerkezettel, amely ellenáll a vegyi anyagoknak és oldószereknek. Az érdesített tenyér javítja a kézügyességet, és csökkenti a csúszás és leesés kockázatát. A kesztyű egészen az alkarig ér, így biztosítva a teljes lefedettséget és védelmet. Tökéletes választás az élelmiszer-feldolgozás és -kezelés számos területén.

Jellemző:

  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
  • CE minősítés
  • CE Foodsafe
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Alapanyag:

Anyag: Latex; Pamut;