Grip 15 nitril kesztyű Blue L U

Cikkszám: AP72BLUL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Festék Blau
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP72BLUL
EAN / GTIN 5036108407965
Gyártó száma AP72BLUL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A, élelmiszeripari minőségű, teljesen mártott kesztyű páratlan védelmet nyújt az élelmiszer-szennyezéssel szemben, és kivételes tartósságot biztosít. Az extra erős fólia hosszan tartó védelmet biztosít, így ideális az igényes feladatokhoz. Ez a kesztyű 15-ös gauge bélésével kiváló kézügyességet és precizitást biztosít, lehetővé téve a dolgozók számára, hogy könnyedén és magabiztosan végezzék el az összetett feladatokat.

Jellemző:

  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
  • Vízállóság
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Kötési sűrűség 15
  • CE Foodsafe
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott;