Csavarhúzó ISORYL Phillips PH2

Cikkszám: AP.2X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP.2X100
EAN / GTIN 3148510088419
Gyártó száma AP.2X100
L-szám L60130 6037
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 28.0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [szám]: PH2
  • [g]: 77