Csavarhúzó PROTWIST SLS - PH2 X 125

Cikkszám: ANP2X125SLS
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ANP2X125SLS
EAN / GTIN 3662424028175
Gyártó száma ANP2X125SLS
L-szám L60130 9041
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.

Jellemző:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6.0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [szám]: PH2
  • [g]: 165