Csavaros bilincs

Cikkszám: AE 500
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AE 500
EAN / GTIN 4045761200623
Gyártó száma AE 500
L-szám L40250 2805
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Gyorsan állítható univerzális csavaros szorítóbilincs húzó- és nyomóvizsgálatokhoz 500 N-ig terjedő erőtartományban
  • Masszív kialakítás a nagy szorítóerőkhöz
  • Sokféle pofatípus választható- Alapfelszereltségként piramisfogantyúval ellátott pofák, W×H 32×20 mm- Hullámos tapadású állkapcsok, valamint speciális kialakítású állkapcsok
  • A moduláris kialakítás lehetővé teszi a bilincs gyors átalakítását, bővítését és tisztítását
  • A praktikus menetes rudak hatszögletű aljzattal lehetővé teszik a bilincs gyors hozzáigazítását a felhasználó saját igényeihez, teszt tárgyaihoz, alkalmazási környezetéhez, pl. próbapadhoz vagy mérőkészülékhöz stb
  • Minden SAUTER erőmérő készülékzel vagy próbapadi rendszerrel használható
  • A bilincs erőmérőhöz való rögzítéséhez a bilincs tetején egy M6-os menet található
  • Húzó- és nyomóvizsgálatokhoz 500 N-ig
  • Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a
  • Méretrajz lásd www.sauter.eu

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek