ADT 300-4 analitikai mérleg, mérési kapacitás 320 g, leolvashatóság 0,0001 g

Cikkszám: ADT 300-4
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
Cikkszám ADT 300-4
EAN / GTIN 4045761481862
Gyártó száma ADT 300-4
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Az analitikai mérlegek e sorozatának széles körű funkciói többek között a gyógyszeriparban való használatra is alkalmassá teszik. Ezek közé tartozik például a statisztika funkció, a mérés tűréshatárral, a számláló funkció, a százalékos mérés, a totalizáló funkció és még sok más funkció.
  • A kényelmes kezelést biztosító modern érintőkijelző lehetővé teszi például a készülékváltást vagy a beállítás indítását közvetlenül a kijelzőn keresztül.
  • Szériafelszereltségként huzatvédő
  • A speciális funkciók, mint például a statisztikai funkció, megkönnyítik a hatékony ipari és laboratóriumi használatot.
  • GLP/ISO naplózás dátummal, időponttal és azonosítószámmal a mérleg beállításához vagy a mérési folyamathoz.
  • Támogatja az adatok integritását az Egyesült Államok FDA 21. rész 11. pontja szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító ...).
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP-rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével.
  • RS-232 és USB (eszköz) adatinterfész a mérési adatok átviteléhez.
  • A menü nyelve HU

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 20 mm-es számjegymagasság
  • Mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, ∅ 90 mm
  • Teljes méretek: B×T×H 207×318×360 mm
  • Nettó tömeg kb. 6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15 °C/25 °C