DermiFlex Plus Essential Multipack (12 pár) Grey/Black M R

Cikkszám: AB350G8RM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau/Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AB350G8RM
EAN / GTIN 5036146018765
Gyártó száma AB350G8RM
L-szám L01840 100653
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a maximális kényelmet és védelmet a szuperkönnyű, 15 gauge nylon béléses kesztyűvel. Ez a kesztyű a zászlóshajó A350 kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás Önnek. A puha nitrilhabos tenyérrel ellátott kesztyű kivételes tapadást és védelmet biztosít a vízzel, olajjal és zsírral szemben, még meleg és nedves körülmények között is. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Nitril homokos bevonat
  • Kötési sűrűség 15
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;