Púdermenetes nitril egyszer használatos kesztyű (100db) Black XL R

Cikkszám: A925BKRXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 10

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A925BKRXL
EAN / GTIN 5036108279227
Gyártó száma A925BKRXL
L-szám L01840 154
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Egyszer használatos nitril kesztyűink kiküszöbölik a latexkesztyű által okozott allergiás reakciók kockázatát. A texturált kivitel fokozott fogást és kézügyességet biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. 100 kesztyű dobozonként,

Jellemző:

  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • Az egyszer használatos nitril kesztyű megakadályozza a latex kesztyűvel kapcsolatos allergiás reakciók kockázatát.
  • Sima és nem texturált mandzsetta
  • Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
  • 240 mm hosszú
  • 0.07mm vastagság
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;