Marine Ultra PVC kesztyű Blue XXL U

Cikkszám: A881BLUXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A881BLUXXL
EAN / GTIN 5036108324705
Gyártó száma A881BLUXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű PVC kesztyű. Kiváló kézügyesség, a homokos tenyér kivitelnek köszönhetően biztonságos fogás. A varrat nélküli bélés biztosítja a kényelmet és a rugalmasságot.

Jellemző:

  • Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
  • REACH-nek megfelelő PVC bevonat
  • Ftalát mentes
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • 1.45 mm vastag
  • 300mm hosszú
  • Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE-CAT III
  • Vegyszerálló
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Pamut;