Élelmiszeripari Nitril kesztyű Blue S U

Cikkszám: A814BLUS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Blau
Kesztyűméret 7

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A814BLUS
EAN / GTIN 5036108325528
Gyártó száma A814BLUS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Kémiai allergénektől (IV. típusú allergia), latexfehérjétől (I. típusú allergia), valamint nitrózoaminoktól és nitroszaténektől mentes, az A814-et kifejezetten az élelmiszeripar számára tervezték. A kiváló rugalmasság és kézügyesség, valamint a kiváló szakadás- és szúrásállóság azt jelenti, hogy ezek a kesztyűk ideálisak az élelmiszerek kezeléséhez.

Jellemző:

  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • 100% latexmentes
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • 0,28mm vastag
  • 330mm hosszú
  • CE minősítés
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE-CAT III
  • Vegyszerálló
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril;