Nitrosafe Plus vegyszerálló kesztyű Green XS R

Cikkszám: A812GNRXS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Kesztyűméret 6

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A812GNRXS
EAN / GTIN 5036108324477
Gyártó száma A812GNRXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Több mint egy nitril kesztyű az A812 ami tesztelve lett számos és gyakori anyagra, ami a vegyiparban használatos. Csúszásgátló kialakítás száraz és nedves környezetben egyaránt. Az ultraérzékeny és oldhatatlan fehérjék csökkentik az allergiás reakció kockázatát. A könnyű, 0,38 mm vastagságú kesztyűk az iparágak széles skálájára alkalmasak, beleértve az ipari takarítást, a laboratóriumi munkát, a könnyű összeszerelést, a repülőgépipart és a vegyipart.

Jellemző:

  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
  • 0.38 mm vastag
  • 330mm hosszú
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Vegyszerálló
  • CE Foodsafe
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Alapanyag:

Anyag: Nitril; Pamut;