PW3 téli kesztyű Black/Yellow M Y

Cikkszám: A776BKYM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A776BKYM
EAN / GTIN 5036108361243
Gyártó száma A776BKYM
L-szám L01840 1276
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Hideg körülmények közötti használatra tervezett, tartós és kényelmes termál kesztyű. A prémium minőségű bőr tenyér kivételes tartósságot biztosít. Vízálló membránnal készült, amely nedves körülmények között is szárazon tartja a kezeket, míg az Insulatex bélés fokozott meleget biztosít. Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

Jellemző:

  • A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Hőszigetelő textil bélés
  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • Könnyű és kényelmes
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Alapanyag:

Anyag: Kecskebőr; Nylon; Gumírozott; Poliészter;